text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque abrasif 125 180


Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fixation Velcro innovant, vous bénéficiez, en tant qu'opérateur, d'un changement de disque rapide et très facile. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre

Numéro d'article 6C856854
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 180
Marque Tyrolit
Type Paper Disc

La description

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fixation Velcro innovant, vous bénéficiez, en tant qu'opérateur, d'un changement de disque rapide et très facile. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques avec 0, 8, 15 et 17 trous en standard. Un revêtement spécial empêche tout colmatage ou chargement du disque, ce qui se traduit par une très longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C856854
EAN 9003172009803
UBB 500683285950
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.