text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 872347 125X2,5X22,2


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excelle

Numéro d'article T6101.125.272
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 42

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6101.125.272
EAN 9003178723475
UBB 500503132663
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 872347
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.