text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 872342 178X3X22,2MM


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excelle

Numéro d'article T6111.178.322
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 872342
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.