text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 872340 150X2,5X22,2MM


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,5 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre ainsi que la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi les meilleurs résultats, même sur l'acier inoxydable. Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Grand confort grâce à la spécification coupante

Numéro d'article T6111.150.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

Numéros d'articles

Numéro d'article T6111.150.272
EAN 9003178723406
UBB 500503134313
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 872340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.