text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 867822 115X1,6X22,2


Détails : Disque à tronçonner 1,0 – 1,9 mm pour tronçonnage rapide, confortable et quasiment sans bavure, avec une durée de coupe optimale. Disque à tronçonner 2,5 et 3,0 mm pour longévité et stabilité optimales.

Emballé par 1

La description

Les avantages économiques et novateurs des disques à tronçonner super fins se révèlent particulièrement lors du tronçonnage de tôles minces et de profilés à paroi mince. Ces disques se caractérisent en particulier par une performance et une durée de coupe optimales, une surface de coupe plus propre, un faible taux de formation de bavures et une faible sollicitation thermique de la pièce. Les disques à tronçonner en largeur standard, par leur durée de coupe importante et leur grande stabilité, représentent une solution non seulement économique mais aussi d’une extrême sécurité, pour le tronçonnage des matériaux pleins, tubes et profilés en acier et acier inoxydable, y compris en fonte. Le système complet de couleurs permet de trouver le produit optimal pour l’utilisation que vous souhaitez en faire et pour votre matériau.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6112.115.182
EAN 9003178678225
UBB 500503135898
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 867822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.