text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 83618 300X3,5X22,2


TYROLIT propose les outils idéaux pour une utilisation sur de grosses tronçonneuses, dans l'artisanat comme dans l'industrie. Les disques à tronçonner PREMIUM*** de grands diamètres, pour l'acier, en font partie. Ces outils spéciaux sont avant tout adaptés au tronçonnage des pièces de grandes sections transversales. Comme pour chaque disque à tronçonner PREMIUM*** de TYROLIT, son aptitude à la coupe et sa durée de vie ont été optimisées au maximum.

Numéro d'article T6200.300.372
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article T6200.300.372
EAN 9003170836180
UBB 500503141409
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 83618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.