text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 75X6,0X10


La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur tous les métaux non ferreux. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfac

Numéro d'article 4G505484
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Autre
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Autre
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d'accès sur tous les métaux non ferreux. Cette meule d'ébauche haute performance vous assiste dans une grande variété de tâches, telles que la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, le meulage d'ébauche de surfaces courbes dans des cavités et l'entretien d'aubes de turbines. Grâce au liant spécialement développé, la meule ne s'encrasse pas, ce qui augmente considérablement sa durée de vie, et une agressivité maximale peut être obtenue même à faible pression. Pour les diamètres supérieurs à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un couvercle de protection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G505484
EAN 9003174412489
UBB 500572030566
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 441248
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.