text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 75X2,0X8


Le disque à tronçonner PREMIUM pour la meuleuse droite est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits particulière

Numéro d'article 7J594861
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 75
Granulation 60
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 75
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 8
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour la meuleuse droite est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits particulièrement difficiles d'accès. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J594861
EAN 9003173252246
UBB 500572060266
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.