text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 75X1,6X10


Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins à paroi minceLa pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, permet un travail confortable, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable Les disques de faible épaisseur et à grain fin permettent des temps de coupe réduits et un travail sans fatigue Parfaits pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès Ils impressionnent par leur grande longévité et par leur manipulation simple et précise

Numéro d'article 2D838869
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 75
Granulation 46
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 75
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 10
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins à paroi minceLa pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, permet un travail confortable, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable Les disques de faible épaisseur et à grain fin permettent des temps de coupe réduits et un travail sans fatigue Parfaits pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès Ils impressionnent par leur grande longévité et par leur manipulation simple et précise

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D838869
EAN 9003173252222
UBB 500572060183
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.