text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 671108 350X3,8X25,4MM

Sur commande

Les conditions d'utilisation difficiles telles que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses port

Numéro d'article T6200.350.405
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 450
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Les conditions d'utilisation difficiles telles que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses portatives à moteur à essence ou électrique, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6200.350.405
EAN 9003176711085
UBB 500503968819
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 671108
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.