text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 63X2,0X10


Ce disque à tronçonner PREMIUM facilite le tronçonnage de l'acier. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides, vous couperez n'importe quelle forme en un rien de temps. Le grain très fin de ces disques garantit un travail avec peu de bavures. Outre leur maniement simple et leur précision dimensionnelle, ces outils

Numéro d'article 2E723822
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 63
Granulation 100
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 63
Granulation 100
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 10
Type de particule Corundum
Model 41

La description

Ce disque à tronçonner PREMIUM facilite le tronçonnage de l'acier. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides, vous couperez n'importe quelle forme en un rien de temps. Le grain très fin de ces disques garantit un travail avec peu de bavures. Outre leur maniement simple et leur précision dimensionnelle, ces outils sont particulièrement convaincants lorsqu'ils sont utilisés dans des endroits difficiles d'accès.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E723822
EAN 9003177041983
UBB 500572041613
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 704198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.