text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 500X5,0X40


Le disque à lamelles PREMIUM 2in1 est l'outil polyvalent haute performance idéal pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus, sa pur

Numéro d'article 2U831117
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 24
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à lamelles PREMIUM 2in1 est l'outil polyvalent haute performance idéal pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus, sa pureté chimique garantit l'absence de corrosion, ce qui le rend idéal pour tous vos besoins en acier inoxydable. Le disque à lamelles PREMIUM 2in1 vous permet d'effectuer un travail plus rapide et de meilleure qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 647259
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.