text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 500X5,0X25,4


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 0U354165
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 5
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 24
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Model 41 M1001

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 722981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.