text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 432X3,0X32


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nua

Numéro d'article 9U651403
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 432
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 432
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nuances d'acier et d'acier inoxydable, en coupe progressive et en coupe de tronçonnage. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 167351
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.