text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A46R-BFP 115X1,6X22,23 A46R


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également les meilleurs résultats sur l'acier inoxydable.

Numéro d'article 7S318355
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour l'usinage de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également les meilleurs résultats sur l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S318355
EAN 9003173013359
UBB 500700030124
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.