text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A46Q-BFP 125X1,6X22,23 A46Q


Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de disque se fait en un rien de temps. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle avec le système de serrage X-LOCK et est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il est

Numéro d'article 2L265387
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Tyrolit
Model X-LOCK

La description

Avec le disque à tronçonner PREMIUM X-LOCK pour meuleuse d'angle, le changement de disque se fait en un rien de temps. Cet outil a été spécialement conçu pour les meuleuses d'angle avec le système de serrage X-LOCK et est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.