text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 41F A46Q-BFP 115X1,6X22,23 A46Q


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsTYROLIT intègre le nouveau système de serrage de BOSCH, X-LOCK, pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles Ce produit offre une manutention simple et une sécurité optimale Aucune pièce détachée

Numéro d'article 3A729681
D (mm)
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

D (mm) 115
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 46
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Non
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A729681
EAN 9003173013397
UBB 500700029316
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34411629
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.