text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X4,3X22,23

Sur commande

Les conditions d'utilisation difficiles telles que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses port

Numéro d'article 0K908853
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.3
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.3
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 24
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Les conditions d'utilisation difficiles telles que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 671090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.