text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X4,0X51


Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal, ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des meules à disque et des meules boisseau dans la gamme de grains CBN B181 - B91. Par rapport aux meules conventionnelles en oxyde d'aluminium, les meules CBN présentent une usure nettement moindre et une

Numéro d'article 6D785244
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Cet outil permet d'affûter tous les outils de coupe pour l'industrie du bois et du métal, ainsi qu'une gamme de lames de cisailles. Ces produits sont des meules à disque et des meules boisseau dans la gamme de grains CBN B181 - B91. Par rapport aux meules conventionnelles en oxyde d'aluminium, les meules CBN présentent une usure nettement moindre et une plus grande précision dimensionnelle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D785244
EAN 9003176305376
UBB 500572051687
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 630537
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.