text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X4,0X32


Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéro d'article 8H469530
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire. Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales Temps de travail réduits

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H469530
EAN 9003171963243
UBB 500572051190
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 196324
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.