text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X3,5X25,4


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 4I301729
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 36
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I301729
EAN 9003177809385
UBB 500572054814
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 780938
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.