text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 400X2,8X25,4


Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite,

Numéro d'article 8L575377
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 220394
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.