text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 390531 300X2,5X25,4 A46-BF


Le disque à tronçonner STANDARD pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et convient parfaitement au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés.

Numéro d'article T6256.390.531
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner STANDARD pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et convient parfaitement au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit vous garantit une longue durée de vie de l'outil et une capacité de coupe facile, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 390531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.