text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367802 230X2,5X22,2


Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler

Numéro d'article T6224.230.272
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 243
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367802
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.