text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367800 178X3,0X22,2


Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour u

Numéro d'article T6225.178.322
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 170
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.