text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367776 150X2,0X22,2


Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et

Numéro d'article T6220.150.222
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 80.05
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6220.150.222
EAN 9003173677766
UBB 500504105759
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367776
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.