text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367577 178X2,5X22,2


Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et

Numéro d'article T6220.178.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6220.178.272
EAN 9003173675779
UBB 500503144130
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367577
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.