text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367572 125X2,5X22,2


Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de carreaux, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'obtenir un très bon temps d'arrêt et une grande stabilité pendant le tronçonnage.

Numéro d'article T6222.125.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 86
Code Douanier 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de carreaux, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'obtenir un très bon temps d'arrêt et une grande stabilité pendant le tronçonnage.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.