text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X20


Le disque à tronçonner BASIC facilite la coupe des matériaux solides et de la maçonnerie. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre scie à essence. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en offrant des résultats fiables. Grâce à sa construction robuste et à sa capacit

Numéro d'article 2S656615
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC facilite la coupe des matériaux solides et de la maçonnerie. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre scie à essence. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en offrant des résultats fiables. Grâce à sa construction robuste et à sa capacité de coupe facile, ce disque à tronçonner est parfait pour le travail à la maison ou sur le chantier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S656615
EAN 9003172231341
UBB 500572052917
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.