text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X20


Pour le travail de différents types d'acier Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Durée de vie et stabilité excellentes Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéro d'article 1G089238
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Model 41H

La description

Pour le travail de différents types d'acier Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées Durée de vie et stabilité excellentes Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G089238
EAN 9003173847565
UBB 500572050515
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 384756
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.