text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X30


TYROLIT propose les outils idéaux pour une utilisation sur de grosses tronçonneuses, dans l'artisanat comme dans l'industrie. Les disques à tronçonner PREMIUM*** de grands diamètres, pour l'acier, en font partie. Ces outils spéciaux sont avant tout adaptés au tronçonnage des pièces de grandes sections transversales. Comme pour chaque disque à tronçonner PREMIUM*** de TYROLIT, son aptitude à la coupe et sa durée de vie ont été optimisées au maximum.Développé pour l'utilisation sur des tronçonneuses à moteur électrique ou thermique. Convient pour des applications purement manuelles ou manuelles guidées.

Article number 5S854204
Application Séparer
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit

Description

TYROLIT propose les outils idéaux pour une utilisation sur de grosses tronçonneuses, dans l'artisanat comme dans l'industrie. Les disques à tronçonner PREMIUM*** de grands diamètres, pour l'acier, en font partie. Ces outils spéciaux sont avant tout adaptés au tronçonnage des pièces de grandes sections transversales. Comme pour chaque disque à tronçonner PREMIUM*** de TYROLIT, son aptitude à la coupe et sa durée de vie ont été optimisées au maximum.Développé pour l'utilisation sur des tronçonneuses à moteur électrique ou thermique. Convient pour des applications purement manuelles ou manuelles guidées.

Article numbers

Article number 5S854204
EAN 9003174196884
UBB 500572050853
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  419688
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.