text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X4,0X22,23


Pour le travail de l'acier Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits Durée de vie et stabilité d'un bon niveau Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéro d'article 9O691112
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de l'acier Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits Durée de vie et stabilité d'un bon niveau Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O691112
EAN 9003172230436
UBB 500572050366
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.