text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X3,8X22,23


Pour le tronçonnage de rails Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essenceLe produit offre des temps de coupe record pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail Durée de vie et stabilité optimales Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéro d'article 0R237827
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.8
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 24
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 41H

La description

Pour le tronçonnage de rails Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essenceLe produit offre des temps de coupe record pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail Durée de vie et stabilité optimales Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R237827
EAN 9003176710934
UBB 500572042603
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 671093
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.