text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 350X2,5X25,4


Pour le travail de l'inox Pour tronçonner des pièces à usiner de grande section transversale, des matériaux pleins et des profils Parfaits pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 m/s ou 100 m/s) Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner Ce produit offre une aptitude à la coupe et une longévité optimales La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Numéro d'article 2K774950
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K774950
EAN 9003175192328
UBB 500572057213
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 519232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.