text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 350X2,5X25,4


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 0Q371333
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 36
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 350
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et les ternissures sur la pièce font partie du passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q371333
EAN 9003177794285
UBB 500572054657
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 779428
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.