text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 32142 230X2,5X22,2


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion

Numéro d'article T6115.230.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6115.230.272
EAN 9003170321426
UBB 500503139932
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 32142
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.