text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour la scie à essence est le partenaire idéal pour le tronçonnage de grandes sections dans différentes qualités d'acier. Il convient parfaitement aux applications à main levée et aux applications guidées à main levée. Sa facilité de coupe et sa durée de vie exceptionnelle complètent le profil de cette meule de très haute

Numéro d'article 3Z680430
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour la scie à essence est le partenaire idéal pour le tronçonnage de grandes sections dans différentes qualités d'acier. Il convient parfaitement aux applications à main levée et aux applications guidées à main levée. Sa facilité de coupe et sa durée de vie exceptionnelle complètent le profil de cette meule de très haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z680430
EAN 9003171415124
UBB 500572048238
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 141512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.