text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Les conditions d'application difficiles telles que l'humidité, le froid ou les fluctuations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses po

Numéro d'article 2P343339
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 24
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Les conditions d'application difficiles telles que l'humidité, le froid ou les fluctuations de température extrêmes ne peuvent pas nuire à ce disque à tronçonner PREMIUM. Même dans des situations extrêmes, il garantit des zones de coupe propres et brillantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des retouches fastidieuses. Outre les tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P343339
EAN 9003176764234
UBB 500572042371
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 676423
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.