Disques de coupe
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
Disques de coupe
7I434945
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
Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,2X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Rentabilité maximale Contraintes de travail réduites Applications universelles
Description complète
Numéro d'article
7I434945
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
300
Granulation
24
Diamètre de l'alésage
22.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
300
Granulation
24
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Rentabilité maximale Contraintes de travail réduites Applications universelles
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I434945
EAN
9003176659004
UBB
500572042298
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
665900