text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X32


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce pro

Numéro d'article 8S976397
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage le plus sûr de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 151301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.