text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X25,4


Le disque à tronçonner BASIC facilite la coupe des matériaux solides et de la maçonnerie. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre scie à essence. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en offrant des résultats fiables. Grâce à sa construction robuste et à sa capacit

Numéro d'article 6B281896
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC facilite la coupe des matériaux solides et de la maçonnerie. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre scie à essence. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en offrant des résultats fiables. Grâce à sa construction robuste et à sa capacité de coupe facile, ce disque à tronçonner est parfait pour le travail à la maison ou sur le chantier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B281896
EAN 9003172231327
UBB 500572052594
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223132
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.