Disques de coupe
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
Disques de coupe
0V207014
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
Tyrolit Disque à tronçonner 300X3,5X25,4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Grande abrasivité Longue durée de vie Charges de travail réduites
Description complète
Numéro d'article
0V207014
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
3.5
Diamètre de disque (mm)
300
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
3.5
Diamètre de disque (mm)
300
Granulation
24
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Code Douanier
68042218
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Grande abrasivité Longue durée de vie Charges de travail réduites
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V207014
EAN
9003172000060
UBB
500683258312
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34202549