text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X2,0X32

Numéro d'article 7J322616
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium

La description

Le disque de tronçonnage labo PREMIUM*** est un disque à tronçonner haute performance pour les métaux non-ferreux, le titane et le plastique. Il permet de tronçonner des échantillons de laboratoire devant être coupés rapidement, sans altérations structurelles, ni déformations ou fissures de la pièce à usiner. Le montage se fait habituellement sur machines sous arrosage à avance manuelle ou automatique, à une vitesse de travail maximale de 50 m/s.Il convient d'utiliser une lubrification suffisante avec une émulsion à 2-3 % d'anti-corrosif pour l'usinage. Les valeurs d'avance ne doivent pas être trop élevées pour éviter une déviation de la coupe. La pièce à usiner doit être fixée lors de l'usinage et le disque ne doit pas subir de charge latérale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 167229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.