text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X2,5X25,4


Le disque à tronçonner BASIC pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et convient au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit

Numéro d'article 9W829585
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et convient au tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit de bons temps d'arrêt et une capacité de coupe facile, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W829585
EAN 9003172230320
UBB 500572056975
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223032
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.