text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X2,0X32


Lors de l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est incl

Numéro d'article 7Q636323
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Lors de l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q636323
EAN 9003175970414
UBB 500572065216
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 597041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.