text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X2,0X32


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nua

Numéro d'article 4U567125
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM de Tyrolit permettent d'éviter les modifications structurelles, les déformations de la pièce ou les fissures lors du tronçonnage d'échantillons en laboratoire. Les meules de tronçonnage de laboratoire sont parfaitement adaptées au tronçonnage sous arrosage d'échantillons de laboratoire dans différentes nuances d'acier et d'acier inoxydable, en coupe progressive et en coupe de tronçonnage. Les valeurs de performance les plus élevées et une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U567125
EAN 9003171672268
UBB 500572065885
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 167226
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.