text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300X2,0X31,75


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèveme

Numéro d'article 1R072751
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 31.75
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 549002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.