text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 300


Le disque à tronçonner PREMIUM pour la scie à essence est le partenaire idéal pour le tronçonnage de grandes sections d'acier de différentes qualités. Il convient parfaitement aux applications à main levée et aux applications guidées à main levée. Sa facilité de coupe et sa durée de vie exceptionnelle complètent le profil de cette meule de très haute qu

Numéro d'article 6D505320
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41H

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour la scie à essence est le partenaire idéal pour le tronçonnage de grandes sections d'acier de différentes qualités. Il convient parfaitement aux applications à main levée et aux applications guidées à main levée. Sa facilité de coupe et sa durée de vie exceptionnelle complètent le profil de cette meule de très haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D505320
EAN 9003170750202
UBB 500512718361
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 75020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.