Disques de coupe
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
Disques de coupe
T6099.125.097
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
Tyrolit Disque à tronçonner 282150 125X0,75X22,2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
T6099.125.097
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
0.75
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Tyrolit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
0.75
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Tyrolit
Poids par pièce (g)
28
Code Douanier
82029920
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6099.125.097
EAN
9003172821504
UBB
500503130436
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
282150