Disques de coupe
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
Disques de coupe
0F541779
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
Tyrolit Disque à tronçonner 250X2,5X25,4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Large assortiment Le spécialiste de l'acier inoxydable Respect de l'environnement
Description complète
Numéro d'article
0F541779
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
250
Granulation
24
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
250
Granulation
24
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Large assortiment Le spécialiste de l'acier inoxydable Respect de l'environnement
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F541779
EAN
9003176472245
UBB
500572042033
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
647224